配線ダクト 2m 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード68791006 品番AK2GD2525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証

仕様●幅:25 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8765 アズワン品番65-7461-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする