※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68791128品番P2BTC 30M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、外径は 102 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります