F4BC 50M-CPSS-DFH フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ) 68791180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791180品番F4BC 50M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 153 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●長さ:153mm●幅:74mm●深さ:74mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:17.5 mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:212-4525アズワン品番65-7902-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする