曜日別特売
YAR 213-2F ベアリングユニットインサート 65mm 120mm SKF(日本エスケイエフ) 68791286

ベアリングユニットインサート 65mm 120mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68791286品番YAR 213-2F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥26,288
販売価格(税別)
23,898
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:65mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7268アズワン品番65-7850-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする