質量(kg)1.4
色白
電圧(V)AC100〜242
寸法(Φmm)137
定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)
時間光束維持:40000
ランプ内蔵
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)148
光束(Lm)4700(4000クラス非調光用電源使用時)/3750(3000クラス非調光用電源使用時)
クラス3000/4000クラス
配光角度(°)35
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否調光(無線調光)
従来光源CDM-T70W相当
調色の可否×