曜日別特売
53222 ボールベアリング110mm160mm スラスト SKF(日本エスケイエフ) 68791320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm160mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791320品番53222
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:40.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6341アズワン品番65-7921-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする