LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68791321 品番 LZD-93785YWW
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。
別売電源(4000クラス対応)
非調光:

質量(kg)1.4 電圧(V)AC100〜242 寸法(Φmm)137 定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時) 時間光束維持:40000 ランプ内蔵 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)148 光束(Lm)4450(4000クラス非調光用電源使用時)/3480(3000クラス非調光用電源使用時) クラス3000/4000クラス 配光角度(°)35 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T70W相当 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする