曜日別特売
6324 M/C3 ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3 SKF(日本エスケイエフ) 68791338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791338品番6324 M/C3
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speeds
As well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenance
The unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricity
Its commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environments
They will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378アズワン品番65-7892-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする