曜日別特売
6001-2RSLTN9/HC5C3WT ボールベアリング12mm28mm SKF(日本エスケイエフ) 68791347

ボールベアリング12mm28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791347品番6001-2RSLTN9/HC5C3WT
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ

仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6351アズワン品番65-7922-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする