曜日別特売
1726206-2RS1 ボールベアリング30mm62mm1726206-2RS1 SKF(日本エスケイエフ) 68791444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm62mm1726206-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791444品番1726206-2RS1
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SKF インサートベアリングは、内径 30 mm、外径 62 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1871アズワン品番65-7947-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする