LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%〜100%)
調色機能付(6500K〜2700K)
取付可能天井厚5〜25mm
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
Ra96〜Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5〜25【mm】
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。