LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68791558 品番 LZD-9134FBW8
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%〜100%)
調色機能付(6500K〜2700K)
取付可能天井厚5〜25mm
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
Ra96〜Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5〜25【mm】
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)25 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V〜242V 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 容量(VA)27/26/27 クラス2000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:30 演色指数(Ra)96〜93 定格光束(Lm)2030 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T35W相当 調色の可否昼光色〜電球色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする