LZD-9134FWM8 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68791576

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否調光(無線調光)消費電力(W)25配光角度(°)20注文コード68791576品番LZD-9134FWM8
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.8容量(VA)27/26/27クラス2000クラス配光角度(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:23演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)2070調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする