曜日別特売
2217 K/C3 ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3 SKF(日本エスケイエフ) 68791627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791627品番2217 K/C3
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9768アズワン品番65-7921-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする