※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68791636品番6217/C4
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ