曜日別特売
BA 8 ボールベアリング8mm19mm スラストBA 8 SKF(日本エスケイエフ) 68791645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング8mm19mm スラストBA 8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791645品番BA 8
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングは、内径 8 mm、外径 19 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:8mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.8kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:3.19kN●コード番号:208-0331アズワン品番65-7937-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする