近接センサ バレル形 検出範囲 30 → 250 mm ねじの呼び M18 x 1 IO-Link 25Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791679 品番UM18-21112A211
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074 アズワン品番65-7289-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする