OXLEY
OXLEYの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
OXLEYの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
OXLEYの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
パネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68791864
品番
OXL/CLH/80/FL30/AL
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:1.9V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1995
アズワン品番
65-7237-95