商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68791907品番460.210.75
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz