フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791925 品番LVFSN1W10
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定

仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395 アズワン品番65-7315-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする