曜日別特売
MTMM-110-07-G-D-290 ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC 68792047

ピンヘッダ 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68792047品番MTMM-110-07-G-D-290
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483アズワン品番65-7562-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする