DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
0%〜100%調光用電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68792179
品番
LZA-93024E
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
最大延長距離:10m
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
28
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×228×46 取付ピッチ220mm
容量(VA)
27/30/31
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(PWM調光)