質量(kg)1.6
色シルバー
寸法巾236 長233 高130mm
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)59.9
取付場所天井付・壁付兼用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプ内蔵
電源(AC)100〜242V
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)186.9
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
容量(VA)63/62/63
配光角度(°)70
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)11200
調光の可否非調光
従来光源水銀灯250W相応