LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68792231 品番LZB-92959WSF
参考基準価格(税別)¥212,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

LED交換不可
使用可能温度範囲-10〜40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%〜100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%〜100%)

材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.4 シルバー 寸法巾470 長236 高171mm 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)223.4 取付場所ボルト取付専用 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) ランプ内蔵 電源(AC)100〜242V 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)188 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)232/230/238 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)42000 調光の可否非調光 従来光源メタルハライドランプ1kW相応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする