LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68792240 品番LZB-93836FW
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

LED交換不可
カバーキックバネ式
調色機能付(Azure色〜2700K)
調光機能付(5%〜100%)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
Ra93
スクエア □450下面パネル
/カバー:アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。

材質枠:鋼板 ▼塗装 質量(kg)5 寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)44 取付場所ボルト取付専用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V〜242V 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)131.8 光源寿命40000時間 容量(VA)45/32 配光角度(°)60 光色Azure色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)5800 調光の可否調光(無線調光) 従来光源FHP32W×3灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする