LEDシーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68792425 品番 LZD-93799XW
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:プラスチック 寸法(mm)径Φ93、高64 質量(kg)0.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)11 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)6.5 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯00W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする