DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68792468
品番
LZD-93797XW
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
LED交換可能
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
-
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】
材質
枠:鋼板 ▼塗装
寸法(mm)
径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70
質量(kg)
0.3
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
2700
容量(VA)
12
配光角度(°)
60
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
カットオフアングル
-
従来光源
白熱灯00W相当