DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDシーリングダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68792486
品番
LZD-93800XW
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
本体:プラスチック
寸法(mm)
径Φ93、高74
質量(kg)
0.2
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11
取付場所
ダクト取付専用
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
2700
容量(VA)
6.5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
従来光源
白熱灯00W相当