LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68792511 品番 LZW-93798XW
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

LED交換可能
下面カバー付
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
傾斜天井にも使用可能
防雨形
-
枠:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:アクリル 透明
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】

寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深72 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)8 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) カットオフアングル- 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする