LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68792529 品番 LZD-9151AWB5
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

LED交換不可
白コーン
拡散パネル付
調光可能(1%〜100%)
光束維持時間60,000時間
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付
取付可能天井厚5〜25【mm】

質量(kg)0.3 白(ホワイト93) 寸法径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 取付場所温度保護機能付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命60000時間 容量(VA)13 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)495 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする