LZD-9149NWB5 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792651

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)5.7
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85
85
134.1
124.1
140.8
130.8
135
125
142.5
132.5
88.3
83
92.8
87.5
81.5
76.3
80.7
96.2
89.8
101.2
94.9
106.3
100
111.3
105
126.6
116.6
123.3
内容量1台注文コード68792651品番LZD-9149NWB5
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LED交換不可
白コーン
拡散パネル付
調光可能(1%~100%)
光束維持時間60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付
取付可能天井厚5~25【mm】

仕様受注生産品質量(kg)0.3白(ホワイト93)取付温度保護機能付寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)85光源寿命60000時間容量(VA)9配光角度(°)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)485調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする