LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68792696 品番LZD-93745XBE
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LED交換可能
グレアレスコーン
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】

寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調) カットオフアングル35° 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする