フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68792729 品番TLP2768A(E(T
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Toshiba TLP2768A フォトカプラは、高ゲインの高速光検出器を集積した発光ダイオードで構成されています。主に、工場出荷時のネットワークおよび I/O インターフェイスボードで使用されます。動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9766 アズワン品番65-7238-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする