仕様受注生産品
質量(kg)0.4
色白(ホワイト93)
取付温度保護機能付
寸法径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深80mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
光源寿命60000時間
容量(VA)13
配光角度(°)60
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)840
調光の可否調光(位相/逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当