表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68792905 品番SX41211F2G00000
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2G00000 レッド

仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7799 アズワン品番65-7252-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする