LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68792949 品番 LZD-9148YWB2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

LED交換不可拡散パネル付
光束維持時間50,000時間
取付可能天井厚5〜25mm
調光器併用不可
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨・防湿形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付

質量(kg)0.2 白(ホワイト93) 寸法径Φ62 埋込穴Φ50 埋込深63mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 取付場所温度保護機能付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 光源寿命50000時間 容量(VA)9 配光角度(°)50 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)450 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする