曜日別特売
5SG6206 ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENS 68793079

ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード68793079品番5SG6206
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする