曜日別特売
LZD-9153YBB5 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68793238

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)12
光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.3
内容量1台注文コード68793238品番LZD-9153YBB5
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED交換不可
黒コーン
拡散パネル付
調光可能(1%~100%)
光束維持時間60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付

質量(kg)0.4寸法径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)12取付場所温度保護機能付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)123.3光源寿命60000時間容量(VA)23配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1480調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする