フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード68793359 品番SFH 2401
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃

仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980 アズワン品番65-7248-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする