マルチペア取り付けケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68793438 品番268068040100
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア黄色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性

仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:黄●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8500 アズワン品番65-7449-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする