ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68793499 品番23M80L50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヒートシンク 23Mシリーズ

仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875 アズワン品番65-8070-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする