材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)0.5
色黒
寸法径Φ62 長89 吊高62mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)11
取付場所ダクト取付専用
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.5
光源寿命40000時間
容量(VA)20
クラス800クラス
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1040
調光の可否調光(位相/逆位相調光)
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W65W相当