バリアストリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)76 注文コード68793657 品番RTK-10M-8P
参考基準価格(税別)¥678 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属

仕様コード番号:391-0613 全長(mm)76 ピッチ(mm)7 軸長(mm)75 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 取付ピッチ(mm)67 動作温度(℃)Max-50 アズワン品番65-7742-72 構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3) 極数(P)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする