LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 色温度(K)3000 消費電力(W)11 注文コード68793676 品番LZS-9125YBN5
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光色・色温度・消費電力など86種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%〜100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

仕様受注生産品 材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)0.5 取付ダクト取付専用 寸法径Φ62 長89 吊高62mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)11 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 容量(VA)20 クラス800クラス 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1000 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする