曜日別特売
61800TN ボールベアリング10mm19mm ラジアル NSK(日本精工) 68794208

ボールベアリング10mm19mm ラジアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68794208品番61800TN
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作

仕様●内径:10mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:924N●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.99kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9962アズワン品番65-7968-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする