表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794366 品番SKCD08014
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V
9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497 アズワン品番65-7258-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする