マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68794436 品番463092370402
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4258 アズワン品番65-7829-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする