セトクラフト
セトクラフトの プランター・鉢
セトクラフトの オーナメント
ピック3本セット Pooh
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68794454
品番
SDD-2115
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.4〜3.8×奥行1.4〜2×高さ28cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅19.8×奥行2.4×高さ35cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、ABS樹脂
アズワン品番
65-8915-03