PL182X-61-10 ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kV AMPHENOL 68794576

ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68794576品番PL182X-61-10
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4778アズワン品番65-7567-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする