曜日別特売
XS9C111A1L2 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS 68794759

近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68794759品番XS9C111A1L2
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長2 m

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:15mm●コード番号:221-1733アズワン品番65-7334-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする